Startseite
Nicht mehr in Produktion

AVE - AVE45Q12 CONT.AUTO.RAL1013 IP40 S45 12(6+6)M - 45Q12

KopierenKopieren
AVE - AVE45Q12 CONT.AUTO.RAL1013 IP40 S45 12(6+6)M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Zusammenstellung - Aufputzgehäuse

  • Anzahl der Einheiten - 12

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Farbe - weiß

  • RAL-Nummer (ähnlich) - 1013

Packung

  • 1 ST

EAN

8008379005147

Artikelnummer

AVE45Q12

Herstellernummer

45Q12

Hersteller

AVE

Zusammenstellung:

Aufputzgehäuse

Anzahl der Einheiten:

12

Werkstoff:

Kunststoff

Farbe:

weiß

RAL-Nummer (ähnlich):

1013

Transparent:

nein

Mit Abdeckrahmen:

ja

Mit Kabeleinführung:

ja

Schutzart (IP):

IP40

Contenitore autoportanti IP40 da parete RAL1013 12 (6+6) moduli - installazione verticale