AVE - AVE45Q04 CONTENIT.AUTOP. RAL1013 IP40 S45 4M - 45Q04

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Zusammenstellung - Aufputzgehäuse
Anzahl der Einheiten - 4
Werkstoff - Kunststoff
Farbe - weiß
RAL-Nummer (ähnlich) - 1013
Packung
20 ST
EAN
8008379005123
Artikelnummer
AVE45Q04
Herstellernummer
45Q04
Hersteller
AVE
Zusammenstellung:
Aufputzgehäuse
Anzahl der Einheiten:
4
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
weiß
RAL-Nummer (ähnlich):
1013
Transparent:
nein
Mit Abdeckrahmen:
ja
Mit Kabeleinführung:
ja
Schutzart (IP):
IP40


