Startseite
Nicht mehr in Produktion

AVE - AVE45Q02 CONTENIT.AUTOP. RAL1013 IP40 S45 2M - 45Q02

KopierenKopieren
AVE - AVE45Q02 CONTENIT.AUTOP. RAL1013 IP40 S45 2M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Zusammenstellung - Aufputzgehäuse

  • Anzahl der Einheiten - 2

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Farbe - weiß

  • Mit Abdeckrahmen - ja

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,9 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8008379005116

Artikelnummer

AVE45Q02

Herstellernummer

45Q02

Hersteller

AVE

Zusammenstellung:

Aufputzgehäuse

Anzahl der Einheiten:

2

Werkstoff:

Kunststoff

Farbe:

weiß

Mit Abdeckrahmen:

ja

Schutzart (IP):

IP40

RAL-Nummer (ähnlich):

1013

Mit Kabeleinführung:

ja

Transparent:

nein

Contenitore autoportanti IP40 da parete RAL1013 2 moduli

Ein AVE Produkt

Entdecken Sie die AVE-Serie