Startseite

AVE - AVE45PY03CHO PLACCA YES TECNOP.3M. CHAMPAGNE - 45PY03CHO

KopierenKopieren
AVE - AVE45PY03CHO PLACCA YES TECNOP.3M. CHAMPAGNE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Einheiten - 3

  • Farbe - Chrom

  • Montagerichtung - horizontal

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Textfeld/Beschriftungsfläche - nein

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,8 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8008379038602

Artikelnummer

AVE45PY03CHO

Herstellernummer

45PY03CHO

Hersteller

AVE

Anzahl der Einheiten:

3

Farbe:

Chrom

Montagerichtung:

horizontal

Werkstoff:

Kunststoff

Textfeld/Beschriftungsfläche:

nein

Anzahl der Geräteeinsätze horizontal:

3

Befestigungsart:

einrasten

Geeignet für Geräteeinbaukanal:

nein

Anzahl der Geräteeinsätze vertikal:

1

Ausführung der Oberfläche:

glänzend

Mit Montagerahmen:

ja

Unterputzmontage:

nein

Schutzart (IP):

IP00

Anzahl der Module horizontal (bei Modulbauweise):

3

Geeignet für Einbauinstallation:

ja

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Anzahl der Module vertikal (bei Modulbauweise):

1

Mit Klappdeckel:

nein

Breite:

120 mm

Antibakterielle Behandlung:

nein

Geeignet für Unterflurkanaldose:

nein

Halogenfrei:

nein

Höhe:

80 mm

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Transparent:

nein

Tiefe:

9.2 mm

Durchmesser Bohrung (Öffnung):

0 mm

Placca in tecnopolimero Yes 45 per scatola rettangolare colore Champagne opaco - 3 moduli

Ein AVE Produkt

Entdecken Sie die AVE-Serie