AVE - AVE45PS03AZR PLACCA SPRING45 AZZURRO 3M - 45PS03AZR

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Einheiten - 3
Farbe - blau
Werkstoff - Kunststoff
Textfeld/Beschriftungsfläche - nein
Anzahl der Module horizontal (bei Modulbauweise) - 3
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,8 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8008379079988
Artikelnummer
AVE45PS03AZR
Herstellernummer
45PS03AZR
Hersteller
AVE
Anzahl der Einheiten:
3
Farbe:
blau
Werkstoff:
Kunststoff
Textfeld/Beschriftungsfläche:
nein
Anzahl der Module horizontal (bei Modulbauweise):
3
Mit Klappdeckel:
nein


