Startseite
Nicht mehr in Produktion

AVE - AVE45PB96GSM PLACCA BANQUISE PRESS. 6M.GR.SC.MET - 45PB96GSM

KopierenKopieren
AVE - AVE45PB96GSM PLACCA BANQUISE PRESS. 6M.GR.SC.MET

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Einheiten - 6

  • Montagerichtung - horizontal

  • Anzahl der Geräteeinsätze horizontal - 6

  • Anzahl der Geräteeinsätze vertikal - 3

  • Anzahl der Module horizontal (bei Modulbauweise) - 6

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,7 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8008379033508

Artikelnummer

AVE45PB96GSM

Herstellernummer

45PB96GSM

Hersteller

AVE

Anzahl der Einheiten:

6

Montagerichtung:

horizontal

Anzahl der Geräteeinsätze horizontal:

6

Anzahl der Geräteeinsätze vertikal:

3

Anzahl der Module horizontal (bei Modulbauweise):

6

Anzahl der Module vertikal (bei Modulbauweise):

3

Mit Montagerahmen:

ja

Unterputzmontage:

nein

Geeignet für Unterflurkanaldose:

nein

Geeignet für Geräteeinbaukanal:

nein

Geeignet für Einbauinstallation:

ja

Textfeld/Beschriftungsfläche:

nein

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Antibakterielle Behandlung:

nein

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Ausführung der Oberfläche:

matt

Farbe:

grau

Transparent:

nein

Mit Klappdeckel:

nein

Schutzart (IP):

IP00

Befestigungsart:

einrasten

Breite:

196 mm

Höhe:

85 mm

Tiefe:

13 mm

Durchmesser Bohrung (Öffnung):

0 mm

Placca in metallo Banquise con inserto illuminabile per scatola rettangolare colore grigio scuro metallizzato - 6 moduli