Startseite

AVE - AVE45PB06NL PLACCA BANQ.TECNOP. 6M. NERO LUCIDO - 45PB06NL

KopierenKopieren
AVE - AVE45PB06NL PLACCA BANQ.TECNOP. 6M. NERO LUCIDO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Einheiten - 6

  • Farbe - schwarz

  • Montagerichtung - horizontal

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Textfeld/Beschriftungsfläche - nein

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

1 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8008379033386

Artikelnummer

AVE45PB06NL

Herstellernummer

45PB06NL

Hersteller

AVE

Anzahl der Einheiten:

6

Farbe:

schwarz

Montagerichtung:

horizontal

Werkstoff:

Kunststoff

Textfeld/Beschriftungsfläche:

nein

Anzahl der Geräteeinsätze horizontal:

6

Befestigungsart:

einrasten

Geeignet für Geräteeinbaukanal:

nein

Anzahl der Geräteeinsätze vertikal:

1

Ausführung der Oberfläche:

matt

Mit Montagerahmen:

ja

Unterputzmontage:

nein

Schutzart (IP):

IP00

Anzahl der Module horizontal (bei Modulbauweise):

6

Geeignet für Einbauinstallation:

ja

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Anzahl der Module vertikal (bei Modulbauweise):

1

Mit Klappdeckel:

nein

Breite:

121 mm

Antibakterielle Behandlung:

nein

Geeignet für Unterflurkanaldose:

nein

Höhe:

85 mm

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Transparent:

nein

Tiefe:

13 mm

Durchmesser Bohrung (Öffnung):

0 mm

Placca in tecnopolimero Banquise per scatola rettangolare colore nero lucido - 6 moduli