Startseite

AVE - AVE45PB04GSM PLACCA BANQ.TECNOP.4M.GRIGIO SC.MET - 45PB04GSM

KopierenKopieren
AVE - AVE45PB04GSM PLACCA BANQ.TECNOP.4M.GRIGIO SC.MET

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Einheiten - 4

  • Farbe - grau

  • Montagerichtung - horizontal

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Textfeld/Beschriftungsfläche - nein

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,7 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8008379035014

Artikelnummer

AVE45PB04GSM

Herstellernummer

45PB04GSM

Hersteller

AVE

Anzahl der Einheiten:

4

Farbe:

grau

Montagerichtung:

horizontal

Werkstoff:

Kunststoff

Textfeld/Beschriftungsfläche:

nein

Anzahl der Geräteeinsätze horizontal:

4

Befestigungsart:

einrasten

Geeignet für Geräteeinbaukanal:

nein

Anzahl der Geräteeinsätze vertikal:

2

Ausführung der Oberfläche:

matt

Mit Montagerahmen:

ja

Unterputzmontage:

nein

Schutzart (IP):

IP00

Anzahl der Module horizontal (bei Modulbauweise):

4

Geeignet für Einbauinstallation:

ja

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Anzahl der Module vertikal (bei Modulbauweise):

2

Mit Klappdeckel:

nein

Breite:

146 mm

Antibakterielle Behandlung:

nein

Geeignet für Unterflurkanaldose:

nein

Höhe:

85 mm

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Transparent:

nein

Tiefe:

13 mm

Durchmesser Bohrung (Öffnung):

0 mm

Placca in tecnopolimero Banquise per scatola rettangolare colore grigio scuro metallizzato - 4 moduli