Startseite

AVE - AVE45P94TIAV PLACCA METALLO ANTIV. TITANIO 4M - 45P94TIAV

KopierenKopieren
AVE - AVE45P94TIAV PLACCA METALLO ANTIV. TITANIO 4M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Einheiten - 4

  • Farbe - Titan

  • Montagerichtung - horizontal

  • Werkstoff - Metall

  • Textfeld/Beschriftungsfläche - nein

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,3 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8008379086023

Artikelnummer

AVE45P94TIAV

Herstellernummer

45P94TIAV

Hersteller

AVE

Anzahl der Einheiten:

4

Farbe:

Titan

Montagerichtung:

horizontal

Werkstoff:

Metall

Textfeld/Beschriftungsfläche:

nein

Anzahl der Geräteeinsätze horizontal:

4

Befestigungsart:

einrasten

Geeignet für Geräteeinbaukanal:

nein

Anzahl der Geräteeinsätze vertikal:

1

Ausführung der Oberfläche:

glänzend

Mit Montagerahmen:

ja

Unterputzmontage:

nein

Schutzart (IP):

IP00

Anzahl der Module horizontal (bei Modulbauweise):

4

Geeignet für Einbauinstallation:

ja

Werkstoffgüte:

sonstige

Anzahl der Module vertikal (bei Modulbauweise):

1

Mit Klappdeckel:

nein

Breite:

121 mm

Antibakterielle Behandlung:

nein

Geeignet für Unterflurkanaldose:

nein

Höhe:

78 mm

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Transparent:

nein

Tiefe:

8.5 mm

Durchmesser Bohrung (Öffnung):

0 mm

Placca in metallo Zama 45 antivandalo 4 moduli - fissaggio all'armatura con viti speciali che non permettono il distacco della placca se non con l'utilizzo di un apposito attrezzo - fornita con armatura speciale - colore titanio