Startseite

AVE - AVE45P21BB PLACCA YES45 TECNOP. 1M. BANQUISE - 45P21BB

KopierenKopieren
AVE - AVE45P21BB PLACCA YES45 TECNOP. 1M. BANQUISE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Einheiten - 2

  • Farbe - weiß

  • Montagerichtung - horizontal

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Textfeld/Beschriftungsfläche - nein

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,6 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8008379035977

Artikelnummer

AVE45P21BB

Herstellernummer

45P21BB

Hersteller

AVE

Anzahl der Einheiten:

2

Farbe:

weiß

Montagerichtung:

horizontal

Werkstoff:

Kunststoff

Textfeld/Beschriftungsfläche:

nein

Anzahl der Geräteeinsätze horizontal:

1

Befestigungsart:

einrasten

Geeignet für Geräteeinbaukanal:

nein

Anzahl der Geräteeinsätze vertikal:

1

Ausführung der Oberfläche:

glänzend

Mit Montagerahmen:

ja

Unterputzmontage:

nein

Schutzart (IP):

IP00

Anzahl der Module horizontal (bei Modulbauweise):

1

Geeignet für Einbauinstallation:

ja

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Anzahl der Module vertikal (bei Modulbauweise):

1

Mit Klappdeckel:

nein

Breite:

93 mm

Antibakterielle Behandlung:

nein

Geeignet für Unterflurkanaldose:

nein

Höhe:

80 mm

Oberflächenschutz:

unbehandelt

RAL-Nummer (ähnlich):

9016

Transparent:

nein

Tiefe:

11.8 mm

Durchmesser Bohrung (Öffnung):

0 mm

Placca in tecnopolimero Yes 45 per scatola tonda o quadrata colore Bianco Banquise (RAL 9016) - cornicetta Bianco Banquise (RAL 9016) - 1 modulo

Ein AVE Produkt

Entdecken Sie die AVE-Serie