AVE - AVE45P04NL PLACCA RAL45 LUCIDA 4M.NERO LUCIDO - 45P04NL

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Einheiten - 4
Farbe - schwarz
Montagerichtung - horizontal
Werkstoff - Kunststoff
Textfeld/Beschriftungsfläche - nein
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,8 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8008379023509
Artikelnummer
AVE45P04NL
Herstellernummer
45P04NL
Hersteller
AVE
Anzahl der Einheiten:
4
Farbe:
schwarz
Montagerichtung:
horizontal
Werkstoff:
Kunststoff
Textfeld/Beschriftungsfläche:
nein
Ausführung der Oberfläche:
glänzend
Mit Klappdeckel:
nein


