Startseite

AVE - AVE45B82USB2A ALIMENTATORE USB A 2A BANQUISE 1M - 45B82USB2A

KopierenKopieren
AVE - AVE45B82USB2A ALIMENTATORE USB A 2A BANQUISE 1M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - sonstige

  • Anzahl der USB-A Ports - 1

  • Anzahl der USB-C Ports - 0

  • Betriebsspannung - 110...240 V

  • Frequenz - 50...60 Hz

Packung

  • 1 ST

EAN

8008379158003

Artikelnummer

AVE45B82USB2A

Herstellernummer

45B82USB2A

Hersteller

AVE

Ausführung:

sonstige

Anzahl der USB-A Ports:

1

Anzahl der USB-C Ports:

0

Betriebsspannung:

110...240 V

Frequenz:

50...60 Hz

Max. Ausgangsstrom:

2.1 mA

Leistungsaufnahme:

15 W

Montageart:

Modulträger

Farbe:

weiß

RAL-Nummer:

9016

Geeignet für Schutzart (IP):

sonstige

Antibakterielle Behandlung:

nein

Caricatore USB universale, Serie Banquise colore bianco, 5V 2,1A - nr 1 uscita USB frontale - alimentazione 110-240V~ 50-60 Hz - assorbimento a riposo 0,1 W - consente la ricarica di telefoni cellulari, riproduttori audio portatili, consoles portatili e