AVE - AVE45B31 RONZATORE 220V BANQ - 45B31

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nennspannung - 230 V
Gehäusefarbe - weiß
Montageart - Einbau
Stromart - AC
Tonart - Dauerton
Packung
1 ST
Produktserien
Serie Banquise S45
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
8008379030958
Artikelnummer
AVE45B31
Herstellernummer
45B31
Hersteller
AVE
Nennspannung:
230 V
Gehäusefarbe:
weiß
Montageart:
Einbau
Stromart:
AC
Tonart:
Dauerton
Schutzart (IP):
IP40
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Schutzart (NEMA):
sonstige
Werkstoffgüte des Gehäuses:
sonstige
Oberflächenschutz Gehäuse:
unbehandelt


