Startseite

AVE - AVE45B13 TAPPO COPRIFORO 1 MODULO BANQ - 45B13

KopierenKopieren
AVE - AVE45B13 TAPPO COPRIFORO 1 MODULO BANQ

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - einteilige Wippe

  • Aufdruck/Kennzeichnung - ohne

  • Verwendung - Schalter/Taster

  • Farbe - schwarz

  • RAL-Nummer (ähnlich) - 9010

Packung

  • 1 ST

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,2 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8008379032730

Artikelnummer

AVE45B13

Herstellernummer

45B13

Hersteller

AVE

Ausführung:

einteilige Wippe

Aufdruck/Kennzeichnung:

ohne

Verwendung:

Schalter/Taster

Farbe:

schwarz

RAL-Nummer (ähnlich):

9010

Kontrollfenster/Lichtauslass:

nein

Befestigungsart:

Klemmbefestigung

Werkstoff:

Kunststoff

Mit Beschriftungsfeld:

nein

Tappo copriforo, serie BANQUISE colore RAL9016 - 1 modulo

Ein AVE Produkt

Entdecken Sie die AVE-Serie