AVE - AVE45905 PULSANTE UNIPOLARE NA BLANC - 45905

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Einzeltaster
Bedienungsart - Druckknopf
Anzahl der Betätigungswippen - 1
Nennspannung - 250 V
Bemessungsstrom - 10 A
Packung
1 ST
EAN
8008379006656
Artikelnummer
AVE45905
Herstellernummer
45905
Hersteller
AVE
Ausführung:
Einzeltaster
Bedienungsart:
Druckknopf
Anzahl der Betätigungswippen:
1
Nennspannung:
250 V
Bemessungsstrom:
10 A
Mit Beleuchtung:
nein
Montageart:
Unterputz
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
weiß
Textfeld/Beschriftungsfläche:
nein


