AVE - AVE45513 TAPPO COPRIFORO 1 MODULO RAL

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - einteilige Wippe
Aufdruck/Kennzeichnung - ohne
Verwendung - Schalter/Taster
Farbe - weiß
Befestigungsart - Klemmbefestigung
Packung
1 ST
Produktserien
Serie RAL S45
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
8008379020386
Artikelnummer
AVE45513
Herstellernummer
45513
Hersteller
AVE
Ausführung:
einteilige Wippe
Aufdruck/Kennzeichnung:
ohne
Verwendung:
Schalter/Taster
Farbe:
weiß
Befestigungsart:
Klemmbefestigung
Kontrollfenster/Lichtauslass:
nein
Werkstoff:
Kunststoff
Mit Beschriftungsfeld:
nein
Mit austauschbarer Linse/Symbol:
nein