Startseite

AVE - AVE45505 PULSANTE UNIPOLARE NA RAL - 45505

KopierenKopieren
AVE - AVE45505 PULSANTE UNIPOLARE NA RAL

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Einzeltaster

  • Bedienungsart - Druckknopf

  • Mit Beleuchtung - nein

  • Anzahl der Betätigungswippen - 1

  • Montageart - Unterputz

Packung

  • 1 ST

EAN

8008379018420

Artikelnummer

AVE45505

Herstellernummer

45505

Hersteller

AVE

Ausführung:

Einzeltaster

Bedienungsart:

Druckknopf

Mit Beleuchtung:

nein

Anzahl der Betätigungswippen:

1

Montageart:

Unterputz

Nennspannung:

250 V

Bemessungsstrom:

20 A

Farbe:

weiß

Textfeld/Beschriftungsfläche:

nein

RAL-Nummer (ähnlich):

9010

Pulsante 1P 10A NA - con meccanismo soft

Ein AVE Produkt

Entdecken Sie die AVE-Serie