Startseite

AVE - AVE45337RS SPIA SEGNALAZIONE ROSSA - 45337RS

KopierenKopieren
AVE - AVE45337RS SPIA SEGNALAZIONE ROSSA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Zusammenstellung - sonstige

  • Farbe des Leuchtmittels - rot

  • Nennspannung - 230 V

  • Geeignet für Schutzart (IP) - IP40

  • Fassung - sonstige

Packung

  • 1 ST

EAN

8008379013807

Artikelnummer

AVE45337RS

Herstellernummer

45337RS

Hersteller

AVE

Zusammenstellung:

sonstige

Farbe des Leuchtmittels:

rot

Nennspannung:

230 V

Geeignet für Schutzart (IP):

IP40

Fassung:

sonstige

Anzahl der Module (bei Modulbauweise):

1

Mit Leuchtmittel:

nein

Mit Blinklicht:

nein

Montageart:

Modulträger

Leuchtmittel:

sonstige

Mit feststehendem Symbol/Aufdruck:

nein

Mit austauschbarem Symbol:

nein

Verwendung als Taster:

nein

Farbe:

rot

Befestigungsart:

einrasten

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Ausführung der Oberfläche:

matt

Transparent:

nein

Spia di segnalazione rossa per lampade 0212-0224-0220-0230-0230LDB-0230LDW-0230LDR

Ein AVE Produkt

Entdecken Sie die AVE-Serie