Startseite

AVE - AVE45325 PULSANTE UNIPOLARE NC+NA NOIR - 45325

KopierenKopieren
AVE - AVE45325 PULSANTE UNIPOLARE NC+NA NOIR

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Zusammenstellung - Basiselement

  • Ausführung - Einzeltaster

  • Bedienungsart - Druckknopf

  • Anzahl der Betätigungswippen - 1

  • Nennspannung - 250 V

Packung

  • 10 ST

EAN

8008379012190

Artikelnummer

AVE45325

Herstellernummer

45325

Hersteller

AVE

Zusammenstellung:

Basiselement

Ausführung:

Einzeltaster

Bedienungsart:

Druckknopf

Anzahl der Betätigungswippen:

1

Nennspannung:

250 V

Bemessungsstrom:

10 A

Mit Beleuchtung:

nein

Montageart:

Einbau

Werkstoff:

Kunststoff

Farbe:

anthrazit

Textfeld/Beschriftungsfläche:

ja

Pulsante 1P 10A con contatti NC+NA - con tasto intercambiabile e meccanismo soft