Startseite

AVE - AVE45105R PULSANTE NA+NC TASTO LARGO ROSSO - 45105R

KopierenKopieren
AVE - AVE45105R PULSANTE NA+NC TASTO LARGO ROSSO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Zusammenstellung - Basiselement

  • Ausführung - sonstige

  • Bedienungsart - Druckknopf

  • Anzahl der Betätigungswippen - 1

  • Nennspannung - 250 V

Packung

  • 1 ST

EAN

8008379015528

Artikelnummer

AVE45105R

Herstellernummer

45105R

Hersteller

AVE

Zusammenstellung:

Basiselement

Ausführung:

sonstige

Bedienungsart:

Druckknopf

Anzahl der Betätigungswippen:

1

Nennspannung:

250 V

Bemessungsstrom:

10 A

Mit Beleuchtung:

nein

Montageart:

Einbau

Werkstoff:

Kunststoff

Farbe:

rot

Textfeld/Beschriftungsfläche:

ja

Pulsante di emergenza rosso 1P 10A NA+NC - 2 moduli.