Startseite

AVE - AVE44ST04 CONTENITORE RAL7035 IP55 S44 4M - 44ST04

KopierenKopieren
AVE - AVE44ST04 CONTENITORE RAL7035 IP55     S44 4M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Zusammenstellung - Aufputzgehäuse

  • Anzahl der Einheiten - 4

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Farbe - grau

  • RAL-Nummer (ähnlich) - 7035

Packung

  • 1 ST

EAN

8008379082612

Artikelnummer

AVE44ST04

Herstellernummer

44ST04

Hersteller

AVE

Zusammenstellung:

Aufputzgehäuse

Anzahl der Einheiten:

4

Werkstoff:

Kunststoff

Farbe:

grau

RAL-Nummer (ähnlich):

7035

Transparent:

nein

Mit Abdeckrahmen:

ja

Mit Kabeleinführung:

ja

Schutzart (IP):

IP55

Contenitore autoportante stagno (IP55) RAL 7035 per tubo - sportello con membrana cedibile - 4 moduli S44