Startseite

AVE - AVE44SC04 SCATOLA UNIVERSALE X MINICANALI 4M - 44SC04

KopierenKopieren
AVE - AVE44SC04 SCATOLA UNIVERSALE X MINICANALI  4M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Zusammenstellung - Gehäuse-Unterteil

  • Anzahl der Einheiten - 4

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Farbe - weiß

  • RAL-Nummer (ähnlich) - 9010

Packung

  • 1 ST

EAN

8008379068814

Artikelnummer

AVE44SC04

Herstellernummer

44SC04

Hersteller

AVE

Zusammenstellung:

Gehäuse-Unterteil

Anzahl der Einheiten:

4

Werkstoff:

Kunststoff

Farbe:

weiß

RAL-Nummer (ähnlich):

9010

Transparent:

nein

Mit Abdeckrahmen:

nein

Mit Kanaleinführung:

ja

Schutzart (IP):

IP40

Scatola universale IP40 colore RAL 9010 per minicanali - 4 moduli - da utilizzare con armature standard 4 moduli (interasse 108 mm) - per minicanali da 20x10 mm a 30x18 mm