AVE - AVE44SC03 SCATOLA UNIVERSALE X MINICANALI 3M - 44SC03

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Zusammenstellung - Gehäuse-Unterteil
Anzahl der Einheiten - 3
Werkstoff - Kunststoff
Farbe - weiß
RAL-Nummer (ähnlich) - 9010
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
1 kg CO₂-eq
Sonepar-Schätzung
Sonepar-Schätzung der Größenordnung von CO₂eq. auf Produktebene mit einem Aufschlag. Die Schätzung liegt zwischen ± 0.8 kg CO₂-eq.
Sonepar-Haftungsausschluss
Bevor Sie sich auf das Produkt Carbon beziehen, lesen Sie bitte die folgenden Bedingungen sorgfältig durch, indem Sie auf die Links hier klicken:
Haftungsausschluss & Methodik
EAN
8008379068807
Artikelnummer
AVE44SC03
Herstellernummer
44SC03
Hersteller
AVE
Zusammenstellung:
Gehäuse-Unterteil
Anzahl der Einheiten:
3
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
weiß
RAL-Nummer (ähnlich):
9010
Transparent:
nein
Mit Abdeckrahmen:
nein
Mit Kanaleinführung:
ja
Schutzart (IP):
IP40


