Startseite

AVE - AVE44QC03 CONTENITORE MINICAN. RAL9010 S44 3M - 44QC03

KopierenKopieren
AVE - AVE44QC03 CONTENITORE MINICAN. RAL9010 S44 3M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Zusammenstellung - Aufputzgehäuse

  • Anzahl der Einheiten - 3

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Farbe - weiß

  • RAL-Nummer (ähnlich) - 9010

Packung

  • 1 ST

Produktserien

EAN

8008379068791

Artikelnummer

AVE44QC03

Herstellernummer

44QC03

Hersteller

AVE

Zusammenstellung:

Aufputzgehäuse

Anzahl der Einheiten:

3

Werkstoff:

Kunststoff

Farbe:

weiß

RAL-Nummer (ähnlich):

9010

Transparent:

nein

Mit Abdeckrahmen:

ja

Mit Kanaleinführung:

ja

Schutzart (IP):

IP40

Contenitore autoportante IP40 colore RAL 9010 per minicanali - 3 moduli S44 - per minicanali da 20x10 mm a 30x18 mm - fissaggio base/coperchio con 2 viti