Startseite

AVE - AVE44QC01 CONTENITORE MINICAN. RAL9010 S44 1M - 44QC01

KopierenKopieren
AVE - AVE44QC01 CONTENITORE MINICAN. RAL9010 S44 1M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Zusammenstellung - Aufputzgehäuse

  • Anzahl der Einheiten - 1

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Farbe - weiß

  • Mit Abdeckrahmen - ja

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,5 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8008379068777

Artikelnummer

AVE44QC01

Herstellernummer

44QC01

Hersteller

AVE

Zusammenstellung:

Aufputzgehäuse

Anzahl der Einheiten:

1

Werkstoff:

Kunststoff

Farbe:

weiß

Mit Abdeckrahmen:

ja

Schutzart (IP):

IP40

RAL-Nummer (ähnlich):

9010

Transparent:

nein

Mit Kanaleinführung:

ja

Contenitore autoportante IP40 colore RAL 9010 per minicanali - 1 modulo S44 - per minicanali da 20x10 mm a 30x18 mm - fissaggio base/coperchio con 2 viti

Ein AVE Produkt

Entdecken Sie die AVE-Serie