AVE - AVE44Q06 CONTENITORE RAL7035 IP40 S44 6M - 44Q06

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Zusammenstellung - Aufputzgehäuse
Anzahl der Einheiten - 6
Werkstoff - Kunststoff
Farbe - grau
RAL-Nummer (ähnlich) - 7035
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
EAN
8008379236114
Artikelnummer
AVE44Q06
Herstellernummer
44Q06
Hersteller
AVE
Zusammenstellung:
Aufputzgehäuse
Anzahl der Einheiten:
6
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
grau
RAL-Nummer (ähnlich):
7035
Transparent:
nein
Mit Abdeckrahmen:
ja
Mit Kanaleinführung:
nein
Mit Kabeleinführung:
ja
Schutzart (IP):
IP40


