Startseite

AVE - AVE44Q03 CONTENITORE RAL7035 IP40 S44 3M - 44Q03

KopierenKopieren
AVE - AVE44Q03 CONTENITORE RAL7035 IP40     S44 3M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Zusammenstellung - Aufputzgehäuse

  • Anzahl der Einheiten - 3

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Farbe - grau

  • RAL-Nummer (ähnlich) - 7035

Packung

  • 1 ST

EAN

8008379236091

Artikelnummer

AVE44Q03

Herstellernummer

44Q03

Hersteller

AVE

Zusammenstellung:

Aufputzgehäuse

Anzahl der Einheiten:

3

Werkstoff:

Kunststoff

Farbe:

grau

RAL-Nummer (ähnlich):

7035

Transparent:

nein

Mit Abdeckrahmen:

ja

Mit Kanaleinführung:

nein

Mit Kabeleinführung:

ja

Schutzart (IP):

IP40

Contenitore da parete autoportante IP40 RAL 7035 per tubo - 3 moduli S44