Startseite

AVE - AVE44PY31SA PLACCA TECN.44 88X88 SABBIA 1M - 44PY31SA

KopierenKopieren
AVE - AVE44PY31SA PLACCA TECN.44 88X88 SABBIA 1M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Einheiten - 1

  • Farbe - sonstige

  • Montagerichtung - horizontal

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Textfeld/Beschriftungsfläche - nein

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,4 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8008379081028

Artikelnummer

AVE44PY31SA

Herstellernummer

44PY31SA

Hersteller

AVE

Anzahl der Einheiten:

1

Farbe:

sonstige

Montagerichtung:

horizontal

Werkstoff:

Kunststoff

Textfeld/Beschriftungsfläche:

nein

Anzahl der Geräteeinsätze horizontal:

1

Befestigungsart:

einrasten

Geeignet für Geräteeinbaukanal:

nein

Anzahl der Geräteeinsätze vertikal:

1

Ausführung der Oberfläche:

matt

Mit Montagerahmen:

ja

Unterputzmontage:

nein

Schutzart (IP):

sonstige

Anzahl der Module horizontal (bei Modulbauweise):

1

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Anzahl der Module vertikal (bei Modulbauweise):

1

Mit Klappdeckel:

nein

Breite:

88 mm

Antibakterielle Behandlung:

nein

Geeignet für Unterflurkanaldose:

nein

Höhe:

88 mm

Oberflächenschutz:

sonstige

RAL-Nummer (ähnlich):

1013

Transparent:

nein

Tiefe:

9 mm

Durchmesser Bohrung (Öffnung):

0 mm

Placca Tecnopolimero 44 88x88 mm per scatola tonda o quadrata colore Sabbia Ral 1013 - 1 modulo