Startseite

AVE - AVE44PVTC7BL/XX PLACCA VERATOUCH PERSON. BIANCO 7M - 44PVTC7BL/XX

KopierenKopieren
AVE - AVE44PVTC7BL/XX PLACCA VERATOUCH PERSON. BIANCO 7M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Einheiten - 7

  • Farbe - sonstige

  • Montagerichtung - horizontal

  • Werkstoff - Glas

  • Textfeld/Beschriftungsfläche - nein

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,9 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8008379105502

Artikelnummer

AVE44PVTC7BL/XX

Herstellernummer

44PVTC7BL/XX

Hersteller

AVE

Anzahl der Einheiten:

7

Farbe:

sonstige

Montagerichtung:

horizontal

Werkstoff:

Glas

Textfeld/Beschriftungsfläche:

nein

Anzahl der Geräteeinsätze horizontal:

3

Befestigungsart:

einrasten

Geeignet für Geräteeinbaukanal:

nein

Anzahl der Geräteeinsätze vertikal:

1

Ausführung der Oberfläche:

glänzend

Mit Montagerahmen:

ja

Unterputzmontage:

nein

Schutzart (IP):

sonstige

Anzahl der Module horizontal (bei Modulbauweise):

7

Geeignet für Einbauinstallation:

nein

Werkstoffgüte:

sonstige

Anzahl der Module vertikal (bei Modulbauweise):

1

Mit Klappdeckel:

nein

Breite:

210 mm

Antibakterielle Behandlung:

nein

Geeignet für Unterflurkanaldose:

nein

Höhe:

98 mm

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Transparent:

nein

Tiefe:

12 mm

Durchmesser Bohrung (Öffnung):

0 mm

Placca serie AVE TOUCH in VETRO per scatola rettangolare - colore Nero Assoluto finitura lucida - 2 comandi a scomparsa - supporto da utilizzare 44A03 - dimensioni 120 x 98 mm