AVE - AVE44PVTC76GA-NAL PLACCA TOUCH GA VETRO NERO 3+3M - 44PVTC76GA-NAL

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Einheiten - 6
Farbe - schwarz
Werkstoff - Kunststoff
Textfeld/Beschriftungsfläche - nein
Anzahl der Geräteeinsätze horizontal - 3
Packung
1 ST
EAN
8008379157952
Artikelnummer
AVE44PVTC76GA-NAL
Herstellernummer
44PVTC76GA-NAL
Hersteller
AVE
Anzahl der Einheiten:
6
Farbe:
schwarz
Werkstoff:
Kunststoff
Textfeld/Beschriftungsfläche:
nein
Anzahl der Geräteeinsätze horizontal:
3
Befestigungsart:
einrasten
Geeignet für Geräteeinbaukanal:
nein
Anzahl der Geräteeinsätze vertikal:
2
Ausführung der Oberfläche:
matt
Mit Montagerahmen:
ja
Unterputzmontage:
nein
Schutzart (IP):
sonstige
Anzahl der Module horizontal (bei Modulbauweise):
6
Geeignet für Einbauinstallation:
ja
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Anzahl der Module vertikal (bei Modulbauweise):
2
Mit Klappdeckel:
nein
Antibakterielle Behandlung:
nein
Geeignet für Unterflurkanaldose:
nein
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Transparent:
nein
Durchmesser Bohrung (Öffnung):
0 mm


