Startseite

AVE - AVE44PVTC76GA-BL PLACCA TOUCH GA VETRO BIANCO 3+3M - 44PVTC76GA-BL

KopierenKopieren
AVE - AVE44PVTC76GA-BL PLACCA TOUCH GA VETRO BIANCO 3+3M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Einheiten - 6

  • Farbe - weiß

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Textfeld/Beschriftungsfläche - nein

  • Anzahl der Einheiten horizontal - 3

Packung

  • 1 ST

EAN

8008379157945

Artikelnummer

AVE44PVTC76GA-BL

Herstellernummer

44PVTC76GA-BL

Hersteller

AVE

Anzahl der Einheiten:

6

Farbe:

weiß

Werkstoff:

Kunststoff

Textfeld/Beschriftungsfläche:

nein

Anzahl der Einheiten horizontal:

3

Befestigungsart:

einrasten

Geeignet für Geräteeinbaukanal:

nein

Anzahl der Einheiten vertikal:

2

Ausführung der Oberfläche:

matt

Mit Montagerahmen:

ja

Unterputzmontage:

nein

Schutzart (IP):

sonstige

Anzahl der Module horizontal (bei Modulbauweise):

6

Geeignet für Einbauinstallation:

ja

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Anzahl der Module vertikal (bei Modulbauweise):

2

Mit Klappdeckel:

nein

Antibakterielle Behandlung:

nein

Geeignet für Unterflurkanaldose:

nein

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Transparent:

nein

Durchmesser Bohrung (Öffnung):

0 mm

Placca Touch in vetro gestione alberghiera - colore bianco lucido - per scatola BL02P - 3+3 moduli - personalizzabile - per lettore 442GA02-M.