Startseite

AVE - AVE44PVTC03NAL PLACCA VERATOUCH NERO ASSOLUTO 3COM - 44PVTC03NAL

KopierenKopieren
AVE - AVE44PVTC03NAL PLACCA VERATOUCH NERO ASSOLUTO 3COM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Einheiten - 4

  • Farbe - schwarz

  • Montagerichtung - horizontal

  • Werkstoff - Glas

  • Textfeld/Beschriftungsfläche - nein

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,7 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8008379070923

Artikelnummer

AVE44PVTC03NAL

Herstellernummer

44PVTC03NAL

Hersteller

AVE

Anzahl der Einheiten:

4

Farbe:

schwarz

Montagerichtung:

horizontal

Werkstoff:

Glas

Textfeld/Beschriftungsfläche:

nein

Anzahl der Geräteeinsätze horizontal:

4

Befestigungsart:

einrasten

Geeignet für Geräteeinbaukanal:

nein

Anzahl der Geräteeinsätze vertikal:

1

Ausführung der Oberfläche:

glänzend

Mit Montagerahmen:

ja

Unterputzmontage:

nein

Schutzart (IP):

sonstige

Anzahl der Module horizontal (bei Modulbauweise):

4

Geeignet für Einbauinstallation:

nein

Werkstoffgüte:

sonstige

Anzahl der Module vertikal (bei Modulbauweise):

1

Mit Klappdeckel:

nein

Breite:

143 mm

Antibakterielle Behandlung:

nein

Geeignet für Unterflurkanaldose:

nein

Höhe:

98 mm

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Transparent:

nein

Tiefe:

12 mm

Durchmesser Bohrung (Öffnung):

0 mm

Placca Ave Touch in vetro per scatola 4 moduli (interasse 108,5 mm) - Per 3 comandi a scomparsa colore Nero assoluto finitura lucida