Startseite

AVE - AVE44PV7GOLD PLACCA VERA44 VETRO ORO 7M - 44PV7GOLD

KopierenKopieren
AVE - AVE44PV7GOLD PLACCA VERA44 VETRO ORO          7M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Einheiten - 7

  • Montagerichtung - horizontal

  • Anzahl der Geräteeinsätze horizontal - 7

  • Anzahl der Geräteeinsätze vertikal - 1

  • Anzahl der Module horizontal (bei Modulbauweise) - 7

Packung

  • 1 ST

EAN

8008379106127

Artikelnummer

AVE44PV7GOLD

Herstellernummer

44PV7GOLD

Hersteller

AVE

Anzahl der Einheiten:

7

Montagerichtung:

horizontal

Anzahl der Geräteeinsätze horizontal:

7

Anzahl der Geräteeinsätze vertikal:

1

Anzahl der Module horizontal (bei Modulbauweise):

7

Anzahl der Module vertikal (bei Modulbauweise):

1

Mit Montagerahmen:

ja

Unterputzmontage:

nein

Geeignet für Unterflurkanaldose:

nein

Geeignet für Geräteeinbaukanal:

nein

Geeignet für Einbauinstallation:

ja

Textfeld/Beschriftungsfläche:

nein

Werkstoff:

Glas

Antibakterielle Behandlung:

nein

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Ausführung der Oberfläche:

glänzend

Farbe:

Gold

Transparent:

nein

Mit Klappdeckel:

nein

Schutzart (IP):

sonstige

Befestigungsart:

einrasten

Breite:

210 mm

Höhe:

98 mm

Tiefe:

9 mm

Durchmesser Bohrung (Öffnung):

0 mm

Placca serie AVE TOUCH in VETRO per scatola rettangolare - colore Bianco finitura lucida - 4 comandi a scomparsa - supporto da utilizzare 44A04 - dimensioni 143 x 98 mm - PERSONALIZZABILE