Startseite

AVE - AVE44PV26BL PLACCA VERA44 VETRO BIANCA 2+2+2M - 44PV26BL

KopierenKopieren
AVE - AVE44PV26BL PLACCA VERA44 VETRO BIANCA 2+2+2M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Einheiten - 6

  • Farbe - weiß

  • Montagerichtung - vertikal

  • Werkstoff - Glas

  • Textfeld/Beschriftungsfläche - nein

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,9 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8008379078943

Artikelnummer

AVE44PV26BL

Herstellernummer

44PV26BL

Hersteller

AVE

Anzahl der Einheiten:

6

Farbe:

weiß

Montagerichtung:

vertikal

Werkstoff:

Glas

Textfeld/Beschriftungsfläche:

nein

Anzahl der Geräteeinsätze horizontal:

2

Befestigungsart:

einrasten

Geeignet für Geräteeinbaukanal:

nein

Anzahl der Geräteeinsätze vertikal:

3

Ausführung der Oberfläche:

glänzend

Mit Montagerahmen:

ja

Unterputzmontage:

nein

Schutzart (IP):

sonstige

Anzahl der Module horizontal (bei Modulbauweise):

2

Geeignet für Einbauinstallation:

ja

Werkstoffgüte:

sonstige

Anzahl der Module vertikal (bei Modulbauweise):

3

Mit Klappdeckel:

nein

Breite:

88 mm

Antibakterielle Behandlung:

nein

Geeignet für Unterflurkanaldose:

nein

Höhe:

230 mm

Oberflächenschutz:

unbehandelt

RAL-Nummer (ähnlich):

9010

Transparent:

nein

Tiefe:

9 mm

Durchmesser Bohrung (Öffnung):

0 mm

Placca serie VERA 44 in vetro per scatola tonda o quadrata - colore Bianco finitura lucida - 6(2+2+2) moduli - fornita con cornicetta Bianco RAL 9010 - supporto da utilizzare nr3 44A02, 44A02SG o 44A02VT - dimensioni 88 x 230 mm