Startseite

AVE - AVE44PV24GOLD PLACCA VERA44 VETRO ORO 2+2M - 44PV24GOLD

KopierenKopieren
AVE - AVE44PV24GOLD PLACCA VERA44 VETRO ORO 2+2M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Einheiten - 4

  • Farbe - Gold

  • Montagerichtung - horizontal

  • Werkstoff - Glas

  • Textfeld/Beschriftungsfläche - nein

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,8 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8008379106059

Artikelnummer

AVE44PV24GOLD

Herstellernummer

44PV24GOLD

Hersteller

AVE

Anzahl der Einheiten:

4

Farbe:

Gold

Montagerichtung:

horizontal

Werkstoff:

Glas

Textfeld/Beschriftungsfläche:

nein

Anzahl der Geräteeinsätze horizontal:

2

Befestigungsart:

einrasten

Geeignet für Geräteeinbaukanal:

nein

Anzahl der Geräteeinsätze vertikal:

2

Ausführung der Oberfläche:

glänzend

Mit Montagerahmen:

ja

Unterputzmontage:

nein

Schutzart (IP):

sonstige

Anzahl der Module horizontal (bei Modulbauweise):

2

Geeignet für Einbauinstallation:

ja

Werkstoffgüte:

sonstige

Anzahl der Module vertikal (bei Modulbauweise):

2

Mit Klappdeckel:

nein

Breite:

88 mm

Antibakterielle Behandlung:

nein

Geeignet für Unterflurkanaldose:

nein

Oberflächenschutz:

unbehandelt

RAL-Nummer (ähnlich):

9010

Transparent:

nein

Tiefe:

9 mm

Durchmesser Bohrung (Öffnung):

0 mm

Placca serie AVE TOUCH in VETRO per scatola tonda o quadrata - colore Nero Assoluto finitura lucida - 2 comandi a scomparsa - supporto da utilizzare 44A02, 44A02SG o 44A02VT - dimensioni 88 x 88 mm