Startseite

AVE - AVE44PV12BL PLACCA VERA44 VETRO BIANCA 6+6M - 44PV12BL

KopierenKopieren
AVE - AVE44PV12BL PLACCA VERA44 VETRO BIANCA     6+6M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Einheiten - 12

  • Montagerichtung - horizontal

  • Anzahl der Geräteeinsätze horizontal - 6

  • Anzahl der Geräteeinsätze vertikal - 2

  • Anzahl der Module horizontal (bei Modulbauweise) - 6

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

2 kg CO₂-eq

Sonepar-Schätzung

EAN

8008379080465

Artikelnummer

AVE44PV12BL

Herstellernummer

44PV12BL

Hersteller

AVE

Anzahl der Einheiten:

12

Montagerichtung:

horizontal

Anzahl der Geräteeinsätze horizontal:

6

Anzahl der Geräteeinsätze vertikal:

2

Anzahl der Module horizontal (bei Modulbauweise):

6

Anzahl der Module vertikal (bei Modulbauweise):

1

Mit Montagerahmen:

ja

Unterputzmontage:

nein

Geeignet für Unterflurkanaldose:

nein

Geeignet für Geräteeinbaukanal:

nein

Geeignet für Einbauinstallation:

ja

Textfeld/Beschriftungsfläche:

nein

Werkstoff:

Glas

Antibakterielle Behandlung:

nein

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Ausführung der Oberfläche:

glänzend

Farbe:

weiß

RAL-Nummer (ähnlich):

9010

Transparent:

nein

Mit Klappdeckel:

nein

Schutzart (IP):

sonstige

Befestigungsart:

einrasten

Breite:

215 mm

Höhe:

182 mm

Tiefe:

9 mm

Durchmesser Bohrung (Öffnung):

0 mm

Placca Vera 44 in vetro per scatola BL05P e BL05CG colore Bianco finitura lucida - 12(6+6) moduli - fornita con cornicetta Bianco Ral 9010