Startseite

AVE - AVE44PSMTCS3GTK PLACCA SMART TOUCH44 SCIV.GRIGIO 3M - 44PSMTCS3GTK

KopierenKopieren
AVE - AVE44PSMTCS3GTK PLACCA SMART TOUCH44 SCIV.GRIGIO 3M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Einheiten - 3

  • Montagerichtung - horizontal

  • Anzahl der Geräteeinsätze horizontal - 3

  • Anzahl der Geräteeinsätze vertikal - 1

  • Anzahl der Module horizontal (bei Modulbauweise) - 3

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0.6 kg CO₂-eq

Sonepar-Schätzung

EAN

8008379162017

Artikelnummer

AVE44PSMTCS3GTK

Herstellernummer

44PSMTCS3GTK

Hersteller

AVE

Anzahl der Einheiten:

3

Montagerichtung:

horizontal

Anzahl der Geräteeinsätze horizontal:

3

Anzahl der Geräteeinsätze vertikal:

1

Anzahl der Module horizontal (bei Modulbauweise):

3

Anzahl der Module vertikal (bei Modulbauweise):

1

Mit Montagerahmen:

nein

Unterputzmontage:

nein

Geeignet für Unterflurkanaldose:

nein

Geeignet für Geräteeinbaukanal:

nein

Geeignet für Einbauinstallation:

nein

Textfeld/Beschriftungsfläche:

nein

Werkstoff:

Metall

Werkstoffgüte:

sonstige

Antibakterielle Behandlung:

nein

Oberflächenschutz:

lackiert

Ausführung der Oberfläche:

matt

Farbe:

grau

RAL-Nummer (ähnlich):

7016

Transparent:

nein

Mit Klappdeckel:

nein

Schutzart (IP):

sonstige

Befestigungsart:

sonstige

Breite:

120 mm

Höhe:

98 mm

Tiefe:

8 mm

Durchmesser Bohrung (Öffnung):

0 mm

Placca Smart Touch a scivolo per scatola rettangolare colore grigio Tekla finitura opaca copertura 3 moduli Sistema 44 simbolo spina" con frecce indicazioni scorrimento. illuminabili supporto da utilizzare 44ASMTC03GSL. 44ASMTC03GTK o 44ASMTC03B dimensioni 120 x 98 mm."