Startseite

AVE - AVE44PSMTCS3B PLACCA SMART TOUCH44 SCIV.BIANCO 3M - 44PSMTCS3B

KopierenKopieren
AVE - AVE44PSMTCS3B PLACCA SMART TOUCH44 SCIV.BIANCO 3M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Einheiten - 3

  • Farbe - weiß

  • Montagerichtung - horizontal

  • Werkstoff - Metall

  • Textfeld/Beschriftungsfläche - nein

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,8 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8008379162000

Artikelnummer

AVE44PSMTCS3B

Herstellernummer

44PSMTCS3B

Hersteller

AVE

Anzahl der Einheiten:

3

Farbe:

weiß

Montagerichtung:

horizontal

Werkstoff:

Metall

Textfeld/Beschriftungsfläche:

nein

Anzahl der Geräteeinsätze horizontal:

3

Befestigungsart:

sonstige

Geeignet für Geräteeinbaukanal:

nein

Anzahl der Geräteeinsätze vertikal:

1

Ausführung der Oberfläche:

glänzend

Mit Montagerahmen:

nein

Unterputzmontage:

nein

Schutzart (IP):

sonstige

Anzahl der Module horizontal (bei Modulbauweise):

3

Geeignet für Einbauinstallation:

nein

Werkstoffgüte:

sonstige

Anzahl der Module vertikal (bei Modulbauweise):

1

Mit Klappdeckel:

nein

Breite:

120 mm

Antibakterielle Behandlung:

nein

Geeignet für Unterflurkanaldose:

nein

Höhe:

98 mm

Oberflächenschutz:

lackiert

RAL-Nummer (ähnlich):

9010

Transparent:

nein

Tiefe:

8 mm

Durchmesser Bohrung (Öffnung):

0 mm

Placca Smart Touch a scivolo per scatola rettangolare colore bianco Domus finitura lucida copertura 3 moduli Sistema 44 simbolo spina"con frecce indicazioni scorrimento. illuminabili supporto da utilizzare 44ASMTC03GSL. 44ASMTC03GTK o 44ASMTC03B dimensioni 120 x 98 mm."