Startseite

AVE - AVE44PSME4VIO PLACCA SMART EASY VIOLA OP.S44 4M - 44PSME4VIO

KopierenKopieren
AVE - AVE44PSME4VIO PLACCA SMART EASY VIOLA OP.S44 4M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Einheiten - 4

  • Farbe - violett

  • Montagerichtung - horizontal und vertikal

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Textfeld/Beschriftungsfläche - nein

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,6 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8008379509751

Artikelnummer

AVE44PSME4VIO

Herstellernummer

44PSME4VIO

Hersteller

AVE

Anzahl der Einheiten:

4

Farbe:

violett

Montagerichtung:

horizontal und vertikal

Werkstoff:

Kunststoff

Textfeld/Beschriftungsfläche:

nein

Anzahl der Geräteeinsätze horizontal:

4

Befestigungsart:

einrasten

Geeignet für Geräteeinbaukanal:

nein

Anzahl der Geräteeinsätze vertikal:

1

Ausführung der Oberfläche:

matt

Mit Montagerahmen:

nein

Unterputzmontage:

nein

Schutzart (IP):

sonstige

Anzahl der Module horizontal (bei Modulbauweise):

4

Geeignet für Einbauinstallation:

nein

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Anzahl der Module vertikal (bei Modulbauweise):

1

Mit Klappdeckel:

nein

Breite:

145.5 mm

Antibakterielle Behandlung:

nein

Geeignet für Unterflurkanaldose:

nein

Höhe:

88 mm

Oberflächenschutz:

lackiert

Transparent:

nein

Tiefe:

5 mm

Durchmesser Bohrung (Öffnung):

0 mm

Placca in tecnopolimero. Serie Smart Easy per scatola rettangolare. colore viola finitura opaca. Supporto da utilizzare 44A04SM dimensioni 145.5 x 88 mm 4 moduli