Startseite

AVE - AVE44PSME3ALS PLACCA SMART EASY ALS S44 3M - 44PSME3ALS

KopierenKopieren
AVE - AVE44PSME3ALS PLACCA SMART EASY ALS S44 3M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Einheiten - 3

  • Montagerichtung - horizontal

  • Anzahl der Geräteeinsätze horizontal - 3

  • Anzahl der Geräteeinsätze vertikal - 1

  • Anzahl der Module horizontal (bei Modulbauweise) - 3

Packung

  • 1 ST

EAN

8008379517381

Artikelnummer

AVE44PSME3ALS

Herstellernummer

44PSME3ALS

Hersteller

AVE

Anzahl der Einheiten:

3

Montagerichtung:

horizontal

Anzahl der Geräteeinsätze horizontal:

3

Anzahl der Geräteeinsätze vertikal:

1

Anzahl der Module horizontal (bei Modulbauweise):

3

Anzahl der Module vertikal (bei Modulbauweise):

1

Mit Montagerahmen:

nein

Unterputzmontage:

ja

Geeignet für Unterflurkanaldose:

ja

Geeignet für Geräteeinbaukanal:

ja

Geeignet für Einbauinstallation:

nein

Textfeld/Beschriftungsfläche:

nein

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Antibakterielle Behandlung:

nein

Oberflächenschutz:

lackiert

Ausführung der Oberfläche:

glänzend

Farbe:

Silber

RAL-Nummer (ähnlich):

9007

Transparent:

nein

Mit Klappdeckel:

nein

Schutzart (IP):

sonstige

Befestigungsart:

einrasten

Breite:

120 mm

Höhe:

88 mm

Tiefe:

5 mm

Einbaubreite:

120 mm

Einbauhöhe:

88 mm

Durchmesser Bohrung (Öffnung):

0 mm