Startseite

AVE - AVE44PSM7GTK PLACCA SMART44 METALLO GRIGIO 7M - 44PSM7GTK

KopierenKopieren
AVE - AVE44PSM7GTK PLACCA SMART44 METALLO GRIGIO 7M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Einheiten - 7

  • Farbe - grau

  • Montagerichtung - horizontal und vertikal

  • Werkstoff - Metall

  • Textfeld/Beschriftungsfläche - nein

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

1 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8008379159369

Artikelnummer

AVE44PSM7GTK

Herstellernummer

44PSM7GTK

Hersteller

AVE

Anzahl der Einheiten:

7

Farbe:

grau

Montagerichtung:

horizontal und vertikal

Werkstoff:

Metall

Textfeld/Beschriftungsfläche:

nein

Anzahl der Geräteeinsätze horizontal:

7

Befestigungsart:

einrasten

Geeignet für Geräteeinbaukanal:

nein

Anzahl der Geräteeinsätze vertikal:

1

Ausführung der Oberfläche:

matt

Mit Montagerahmen:

nein

Unterputzmontage:

nein

Schutzart (IP):

sonstige

Anzahl der Module horizontal (bei Modulbauweise):

7

Geeignet für Einbauinstallation:

ja

Werkstoffgüte:

sonstige

Anzahl der Module vertikal (bei Modulbauweise):

1

Mit Klappdeckel:

nein

Breite:

210 mm

Antibakterielle Behandlung:

nein

Geeignet für Unterflurkanaldose:

nein

Höhe:

98 mm

Oberflächenschutz:

lackiert

RAL-Nummer (ähnlich):

7016

Transparent:

nein

Tiefe:

4 mm

Durchmesser Bohrung (Öffnung):

0 mm

Placca in metallo. Serie Smart44 per scatole rettangolari colore Grigio Tekla 7 moduli supporto da utilizzare 44A07SM dimensioni 210 x 98 mm