Startseite

AVE - AVE44PLT22NOC PLACCA ENGLAND STYLE LEGNO NOCE 2M - 44PLT22NOC

KopierenKopieren
AVE - AVE44PLT22NOC PLACCA ENGLAND STYLE LEGNO NOCE 2M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Einheiten - 2

  • Farbe - Holz

  • Montagerichtung - horizontal

  • Werkstoff - Holz

  • Textfeld/Beschriftungsfläche - nein

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,3 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8008379108107

Artikelnummer

AVE44PLT22NOC

Herstellernummer

44PLT22NOC

Hersteller

AVE

Anzahl der Einheiten:

2

Farbe:

Holz

Montagerichtung:

horizontal

Werkstoff:

Holz

Textfeld/Beschriftungsfläche:

nein

Anzahl der Geräteeinsätze horizontal:

2

Befestigungsart:

einrasten

Geeignet für Geräteeinbaukanal:

nein

Anzahl der Geräteeinsätze vertikal:

1

Ausführung der Oberfläche:

matt

Mit Montagerahmen:

nein

Unterputzmontage:

nein

Schutzart (IP):

sonstige

Anzahl der Module horizontal (bei Modulbauweise):

2

Geeignet für Einbauinstallation:

nein

Werkstoffgüte:

sonstige

Anzahl der Module vertikal (bei Modulbauweise):

1

Mit Klappdeckel:

nein

Breite:

92 mm

Antibakterielle Behandlung:

nein

Geeignet für Unterflurkanaldose:

nein

Höhe:

88 mm

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Transparent:

nein

Tiefe:

8.1 mm

Durchmesser Bohrung (Öffnung):

0 mm

Placca serie ENGLAND STYLE 44 in LEGNO per scatola rettangolare - colore Noce - 2 moduli - supporto da utilizzare 44A02, 44A02SG o 44A02VT - dimensioni 92 x 88 mm