Startseite

AVE - AVE44PJTC7AVR PLACCA YOUNGTOUCH AVORIO 7COM - 44PJTC7AVR

KopierenKopieren
AVE - AVE44PJTC7AVR PLACCA YOUNGTOUCH AVORIO 7COM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Einheiten - 7

  • Farbe - sonstige

  • Montagerichtung - horizontal

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Textfeld/Beschriftungsfläche - nein

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,9 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8008379103744

Artikelnummer

AVE44PJTC7AVR

Herstellernummer

44PJTC7AVR

Hersteller

AVE

Anzahl der Einheiten:

7

Farbe:

sonstige

Montagerichtung:

horizontal

Werkstoff:

Kunststoff

Textfeld/Beschriftungsfläche:

nein

Anzahl der Geräteeinsätze horizontal:

4

Befestigungsart:

einrasten

Geeignet für Geräteeinbaukanal:

nein

Anzahl der Geräteeinsätze vertikal:

1

Ausführung der Oberfläche:

glänzend

Mit Montagerahmen:

ja

Unterputzmontage:

nein

Schutzart (IP):

sonstige

Anzahl der Module horizontal (bei Modulbauweise):

7

Geeignet für Einbauinstallation:

ja

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Anzahl der Module vertikal (bei Modulbauweise):

1

Mit Klappdeckel:

nein

Breite:

210 mm

Antibakterielle Behandlung:

nein

Geeignet für Unterflurkanaldose:

nein

Höhe:

86 mm

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Transparent:

nein

Tiefe:

8.8 mm

Durchmesser Bohrung (Öffnung):

0 mm

Placca serie YOUNG TOUCH 44 in TECNOPOLIMERO per scatola tonda o quadrata - colore Cenere - 2 comandi a scomparsa - supporto da utilizzare 44A02, 44A02SG o 44A02VT - dimensioni 86 x 86 mm