Startseite

AVE - AVE44PJTC22GTK PLACCA YOUNGTOUCH GRIGIO TEKLA 2COM - 44PJTC22GTK

KopierenKopieren
AVE - AVE44PJTC22GTK PLACCA YOUNGTOUCH GRIGIO TEKLA 2COM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Einheiten - 2

  • Farbe - grau

  • Montagerichtung - horizontal

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Textfeld/Beschriftungsfläche - nein

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,6 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8008379143139

Artikelnummer

AVE44PJTC22GTK

Herstellernummer

44PJTC22GTK

Hersteller

AVE

Anzahl der Einheiten:

2

Farbe:

grau

Montagerichtung:

horizontal

Werkstoff:

Kunststoff

Textfeld/Beschriftungsfläche:

nein

Anzahl der Geräteeinsätze horizontal:

2

Befestigungsart:

einrasten

Geeignet für Geräteeinbaukanal:

nein

Anzahl der Geräteeinsätze vertikal:

1

Ausführung der Oberfläche:

matt

Mit Montagerahmen:

ja

Unterputzmontage:

nein

Schutzart (IP):

sonstige

Anzahl der Module horizontal (bei Modulbauweise):

2

Geeignet für Einbauinstallation:

ja

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Anzahl der Module vertikal (bei Modulbauweise):

1

Mit Klappdeckel:

nein

Breite:

86 mm

Antibakterielle Behandlung:

nein

Geeignet für Unterflurkanaldose:

nein

Höhe:

86 mm

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Transparent:

nein

Tiefe:

8.8 mm

Durchmesser Bohrung (Öffnung):

0 mm

Placca serie YOUNG TOUCH 44 in Tecnopolimero per scatola tonda o quadrata - colore Grigio Tekla - 2 comandi a scomparsa - supporto da utilizzare 44A02, 44A02SG o 44A02VT - dimensioni 86 x 86 mm