Startseite

AVE - AVE44PJ38BT PLACCA YOUNG BIANCO 9010 2+2+2+2 8M - 44PJ38BT

KopierenKopieren
AVE - AVE44PJ38BT PLACCA YOUNG BIANCO 9010 2+2+2+2 8M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Einheiten - 8

  • Montagerichtung - horizontal und vertikal

  • Anzahl der Geräteeinsätze horizontal - 8

  • Anzahl der Geräteeinsätze vertikal - 1

  • Anzahl der Module horizontal (bei Modulbauweise) - 8

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0.9 kg CO₂-eq

Sonepar-Schätzung

EAN

8008379157648

Artikelnummer

AVE44PJ38BT

Herstellernummer

44PJ38BT

Hersteller

AVE

Anzahl der Einheiten:

8

Montagerichtung:

horizontal und vertikal

Anzahl der Geräteeinsätze horizontal:

8

Anzahl der Geräteeinsätze vertikal:

1

Anzahl der Module horizontal (bei Modulbauweise):

8

Anzahl der Module vertikal (bei Modulbauweise):

1

Mit Montagerahmen:

nein

Unterputzmontage:

nein

Geeignet für Unterflurkanaldose:

nein

Geeignet für Geräteeinbaukanal:

nein

Geeignet für Einbauinstallation:

ja

Textfeld/Beschriftungsfläche:

nein

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Antibakterielle Behandlung:

nein

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Ausführung der Oberfläche:

glänzend

Farbe:

weiß

RAL-Nummer (ähnlich):

9010

Transparent:

nein

Mit Klappdeckel:

nein

Schutzart (IP):

sonstige

Befestigungsart:

einrasten

Breite:

83 mm

Höhe:

301 mm

Tiefe:

9 mm

Durchmesser Bohrung (Öffnung):

0 mm

Placca serie YOUNG 44 in plastica per scatola tonda o quadrata - colore Bianco lucido RAL 9010 - 8(2+2+2+2) moduli - supporto da utilizzare nr4 44A02, 44A02SG o 44A02VT - dimensioni 86 x 299mm, interasse 71mm.