Startseite

AVE - AVE44PJ03SAL PLACCA YOUNG44 SALVIA 3M - 44PJ03SAL

KopierenKopieren
AVE - AVE44PJ03SAL PLACCA YOUNG44 SALVIA            3M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Einheiten - 3

  • Montagerichtung - horizontal

  • Anzahl der Geräteeinsätze horizontal - 3

  • Anzahl der Geräteeinsätze vertikal - 1

  • Anzahl der Module horizontal (bei Modulbauweise) - 3

Packung

  • 1 ST

EAN

8008379103454

Artikelnummer

AVE44PJ03SAL

Herstellernummer

44PJ03SAL

Hersteller

AVE

Anzahl der Einheiten:

3

Montagerichtung:

horizontal

Anzahl der Geräteeinsätze horizontal:

3

Anzahl der Geräteeinsätze vertikal:

1

Anzahl der Module horizontal (bei Modulbauweise):

3

Anzahl der Module vertikal (bei Modulbauweise):

1

Mit Montagerahmen:

nein

Unterputzmontage:

nein

Geeignet für Unterflurkanaldose:

nein

Geeignet für Geräteeinbaukanal:

nein

Geeignet für Einbauinstallation:

ja

Textfeld/Beschriftungsfläche:

nein

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Antibakterielle Behandlung:

nein

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Ausführung der Oberfläche:

glänzend

Farbe:

sonstige

Transparent:

nein

Mit Klappdeckel:

nein

Schutzart (IP):

sonstige

Befestigungsart:

einrasten

Breite:

120 mm

Höhe:

86 mm

Tiefe:

9 mm

Durchmesser Bohrung (Öffnung):

0 mm

Placca in plastica, serie "YOUNG 44" per scatola rettangolare, colore Salvia - 3 moduli