Startseite

AVE - AVE44PCNT22B PLACCA NEW STYLE CORIAN BIANCO 2COM - 44PCNT22B

KopierenKopieren
AVE - AVE44PCNT22B PLACCA NEW STYLE CORIAN BIANCO 2COM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Einheiten - 2

  • Farbe - weiß

  • Montagerichtung - horizontal

  • Werkstoff - sonstige

  • Textfeld/Beschriftungsfläche - nein

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,6 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8008379109869

Artikelnummer

AVE44PCNT22B

Herstellernummer

44PCNT22B

Hersteller

AVE

Anzahl der Einheiten:

2

Farbe:

weiß

Montagerichtung:

horizontal

Werkstoff:

sonstige

Textfeld/Beschriftungsfläche:

nein

Anzahl der Geräteeinsätze horizontal:

2

Befestigungsart:

einrasten

Geeignet für Geräteeinbaukanal:

nein

Anzahl der Geräteeinsätze vertikal:

1

Ausführung der Oberfläche:

matt

Mit Montagerahmen:

nein

Unterputzmontage:

nein

Schutzart (IP):

sonstige

Anzahl der Module horizontal (bei Modulbauweise):

2

Geeignet für Einbauinstallation:

nein

Werkstoffgüte:

sonstige

Anzahl der Module vertikal (bei Modulbauweise):

1

Mit Klappdeckel:

nein

Breite:

88 mm

Antibakterielle Behandlung:

nein

Geeignet für Unterflurkanaldose:

nein

Höhe:

98 mm

Oberflächenschutz:

sonstige

RAL-Nummer (ähnlich):

9010

Transparent:

nein

Tiefe:

8.2 mm

Durchmesser Bohrung (Öffnung):

0 mm

Placca serie NEW STYLE Corian Bianco per 2 comandi a levetta supporto da utilizzare 44A02. 44A02SG o 44A02VT dimensioni 88 x 98 mm