Startseite

AVE - AVE44PCN4B PLACCA VERA44 CORIAN BIANCO 4M - 44PCN4B

KopierenKopieren
AVE - AVE44PCN4B PLACCA VERA44 CORIAN BIANCO 4M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Einheiten - 4

  • Farbe - weiß

  • Montagerichtung - horizontal

  • Werkstoff - sonstige

  • Textfeld/Beschriftungsfläche - nein

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,7 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8008379109920

Artikelnummer

AVE44PCN4B

Herstellernummer

44PCN4B

Hersteller

AVE

Anzahl der Einheiten:

4

Farbe:

weiß

Montagerichtung:

horizontal

Werkstoff:

sonstige

Textfeld/Beschriftungsfläche:

nein

Anzahl der Geräteeinsätze horizontal:

4

Befestigungsart:

einrasten

Geeignet für Geräteeinbaukanal:

nein

Anzahl der Geräteeinsätze vertikal:

1

Ausführung der Oberfläche:

matt

Mit Montagerahmen:

nein

Unterputzmontage:

nein

Schutzart (IP):

sonstige

Anzahl der Module horizontal (bei Modulbauweise):

4

Geeignet für Einbauinstallation:

ja

Werkstoffgüte:

sonstige

Anzahl der Module vertikal (bei Modulbauweise):

1

Mit Klappdeckel:

nein

Breite:

143 mm

Antibakterielle Behandlung:

nein

Geeignet für Unterflurkanaldose:

nein

Höhe:

98 mm

Oberflächenschutz:

sonstige

RAL-Nummer (ähnlich):

9010

Transparent:

nein

Tiefe:

7.8 mm

Durchmesser Bohrung (Öffnung):

0 mm

Placca Ave Touch in alluminio per scatola 3 moduli (interasse 83,5 mm) - Fino a 6(3+3) comandi a scomparsa colore Alluminio antracite spazzolato