Startseite

AVE - AVE44PATC22ANS PLACCA AVETOUCH ALLUM.ANTRAC. 2COM - 44PATC22ANS

KopierenKopieren
AVE - AVE44PATC22ANS PLACCA AVETOUCH ALLUM.ANTRAC.  2COM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Einheiten - 2

  • Montagerichtung - horizontal

  • Anzahl der Geräteeinsätze horizontal - 2

  • Anzahl der Geräteeinsätze vertikal - 1

  • Anzahl der Module horizontal (bei Modulbauweise) - 2

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

EAN

8008379085811

Artikelnummer

AVE44PATC22ANS

Herstellernummer

44PATC22ANS

Hersteller

AVE

Anzahl der Einheiten:

2

Montagerichtung:

horizontal

Anzahl der Geräteeinsätze horizontal:

2

Anzahl der Geräteeinsätze vertikal:

1

Anzahl der Module horizontal (bei Modulbauweise):

2

Anzahl der Module vertikal (bei Modulbauweise):

1

Mit Montagerahmen:

nein

Unterputzmontage:

nein

Geeignet für Unterflurkanaldose:

nein

Geeignet für Geräteeinbaukanal:

nein

Geeignet für Einbauinstallation:

nein

Textfeld/Beschriftungsfläche:

nein

Werkstoff:

sonstige

Werkstoffgüte:

Aluminium

Antibakterielle Behandlung:

nein

Oberflächenschutz:

gebürstet

Ausführung der Oberfläche:

matt

Farbe:

anthrazit

Transparent:

nein

Mit Klappdeckel:

nein

Schutzart (IP):

IP30

Befestigungsart:

einrasten

Breite:

88 mm

Höhe:

88 mm

Tiefe:

8.1 mm

Durchmesser Bohrung (Öffnung):

0 mm

Placca Ave Touch in alluminio per scatola tonda o quadrata - Fino a 2 comandi a scomparsa colore Alluminio antracite spazzolato