AVE - AVE44PATC16ALS PLACCA AVETOUCH ALLUMINIO NAT. 6COM - 44PATC16ALS

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Einheiten - 3
Farbe - Aluminium
Montagerichtung - horizontal
Werkstoff - sonstige
Textfeld/Beschriftungsfläche - nein
Packung
1 ST
EAN
8008379094820
Artikelnummer
AVE44PATC16ALS
Herstellernummer
44PATC16ALS
Hersteller
AVE
Anzahl der Einheiten:
3
Farbe:
Aluminium
Montagerichtung:
horizontal
Werkstoff:
sonstige
Textfeld/Beschriftungsfläche:
nein
Anzahl der Einheiten horizontal:
3
Befestigungsart:
einrasten
Geeignet für Geräteeinbaukanal:
nein
Anzahl der Einheiten vertikal:
1
Ausführung der Oberfläche:
matt
Mit Montagerahmen:
nein
Unterputzmontage:
nein
Schutzart (IP):
IP30
Anzahl der Module horizontal (bei Modulbauweise):
3
Geeignet für Einbauinstallation:
ja
Werkstoffgüte:
Aluminium
Anzahl der Module vertikal (bei Modulbauweise):
1
Mit Klappdeckel:
nein
Antibakterielle Behandlung:
nein
Geeignet für Unterflurkanaldose:
nein
Oberflächenschutz:
gebürstet
Transparent:
nein
Durchmesser Bohrung (Öffnung):
0 mm


